Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes14
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior7.4700 pulg.
- Diámetro de paso6.741 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.03 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- UPC_NO662289213252
- Peso8.05 lb