Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes15
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior7.9570 pulg.
- Diámetro de paso7.2150 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110907
- Número de Upc del fabricante662289113286
- UPC_NO662289113286
- Catálogo del fabricante
- Peso9.20 lb