Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
120A16

Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00162213
No. Fabricante 120A16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120A16 SPKT 103197

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 6.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    7.6394 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475053773
  • UPC_NO
    782475053773
  • Peso
    10.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo