Descripción general
- Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior9.4070 pulg.
- Diámetro de la pinza7.7632 pulg.
- Diámetro de paso8.6382 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.977 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.924 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.407 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.407 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950024738
- UPC_NO697950024738
- Catálogo del fabricante
- Peso13.60 lb
- Tipo de rueda dentadaRodillo ANSI estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.