Motion
120A20
Rueda dentada de placa - 120 / 1-1/2 pulg., conector A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00162254
No. Fabricante 120A20
Precio266.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa - 120 / 1-1/2 pulg., conector A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00162254
No. Fabricante 120A20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120A20 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    10.371 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.588 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.94 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • UPC_NO
    097039311825
  • Peso
    17.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos