Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes26
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior13.2540 pulg.
- Diámetro de paso12.4443 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111012
- Número de Upc del fabricante662289318261
- UPC_NO662289318261
- Catálogo del fabricante
- Peso28.55 lb