Motion
120A27
Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #00162301
No. Fabricante 120A27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #00162301
No. Fabricante 120A27
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120A27 SPKT
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.9240 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    13.7330 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.9210 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1111020
  • Número de Upc del fabricante
    662289293353
  • UPC_NO
    662289293353
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    30.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo