Motion
120A34

Martin
120A34

Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00162335
No. Fabricante 120A34
Precio760.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
120A34

Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00162335
No. Fabricante 120A34
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
Precio760.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120A34 SPKT
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 14.6600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9240 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    17.088 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    15.3819 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.2569 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    14.658 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.924 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.088 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.088 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950025100
  • UPC_NO
    697950025100
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    50.00 lb
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos