Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes45
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.5000 a 4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior22.3510 pulg.
- Diámetro de paso21.5034 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5000 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante120A45
- Número de Upc del fabricante662289133475
- UPC_NO662289133475
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso87.00 lb