Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes54
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior26.6540 pulg.
- Diámetro de paso25.7976 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111137
- Número de Upc del fabricante662289263400
- UPC_NO662289263400
- Catálogo del fabricante
- Peso128.00 lb