Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes60
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.5000 a 5.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior29.5220 pulg.
- Diámetro de paso28.6610 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.3750 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.9240 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante120A60
- Número de Upc del fabricante662289193424
- UPC_NO662289193424
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso164.00 lb