120A80
1111160 Plantilla de placa A - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 80 dientes, orificio de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00162410
No. Fabricante 120A80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1111160 Plantilla de placa A - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 80 dientes, orificio de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00162410
No. Fabricante 120A80
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120A80 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.9240 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    39.0780 pulg.
  • Diámetro de paso
    38.2070 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1111160
  • Número de Upc del fabricante
    662289213481
  • UPC_NO
    662289213481
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    286.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo