Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 35 dientes en cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes11
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior7.0100 pulg.
- Diámetro de paso6.2120 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111186
- Número de Upc del fabricante662289243464
- UPC_NO662289243464
- Catálogo del fabricante
- Peso6.35 lb