140A15
Rueda dentada: 140 / 1-3/4 in, 15 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00162467
No. Fabricante 140A15
Precio253.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 140 / 1-3/4 in, 15 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00162467
No. Fabricante 140A15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140A15 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.9240 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    6-17/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2820 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.418 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.45 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • UPC_NO
    097039312075
  • Peso
    12.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos