140A17

Dodge
140A17

Rueda dentada de placa A - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 17 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00162480
No. Fabricante 140A17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140A17

Rueda dentada de placa A - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 17 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00162480
No. Fabricante 140A17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
140A17 SPKT 103218

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    17
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 7.5800 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    9.4697 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475053988
  • UPC_NO
    782475053988
  • Peso
    15.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo