Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes45
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.9240 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior26.0760 pulg.
- Diámetro de paso25.0872 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111418
- Número de Upc del fabricante662289113668
- UPC_NO662289113668
- Catálogo del fabricante
- Peso119.60 lb