140A80
Rueda dentada de placa A - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 80 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00162641
No. Fabricante 140A80
Precio3,188.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 80 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00162641
No. Fabricante 140A80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,188.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140A80 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 42.7600 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    44.5740 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039312303
  • UPC_NO
    097039312303
  • Peso
    400.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos