Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 25 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes10
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio1.1560 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior7.3550 pulg.
- Diámetro de paso6.4720 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111459
- Número de Upc del fabricante662289183722
- UPC_NO662289183722
- Catálogo del fabricante
- Peso8.70 lb