160A12
Rueda dentada: 160 / 2 in, 12 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00162673
No. Fabricante 160A12
Precio292.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 160 / 2 in, 12 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00162673
No. Fabricante 160A12
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
Su precio$292.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160A12 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    8.6640 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.728 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.42 pulg.
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • UPC_NO
    097039312358
  • Peso
    13.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos