Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.5000 a 5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1560 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior12.5430 pulg.
- Diámetro de paso11.5175 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Ancho de diente1.156 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante160A18
- Número de Upc del fabricante662289103812
- UPC_NO662289103812
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso31.30 lb