Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes30
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio1.1560 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior20.2290 pulg.
- Diámetro de paso19.1340 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111608
- Número de Upc del fabricante662289213863
- UPC_NO662289213863
- Catálogo del fabricante
- Peso83.60 lb