160A40
Sprocket de placa A de calibre de serie - 160 / 2 pulg., buje A, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00162838
No. Fabricante 160A40
Precio1,624.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 160 / 2 pulg., buje A, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00162838
No. Fabricante 160A40
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
Su precio$1,624.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160A40 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    26.612 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.492 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    23.38 pulg.
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • UPC_NO
    097039312556
  • Peso
    164.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos