Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes80
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio1.1560 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior52.1030 pulg.
- Diámetro de paso50.9426 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111632
- Número de Upc del fabricante662289203970
- UPC_NO662289203970
- Catálogo del fabricante
- Peso668.00 lb