180A16
Sprocket de placa A de calibre de serie - 180 / 2-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00162896
No. Fabricante 180A16
Precio812.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 180 / 2-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00162896
No. Fabricante 180A16
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
Precio812.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180A16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 9.0300 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    11.5330 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3010 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039312679
  • UPC_NO
    097039312679
  • Peso
    37.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos