200A12
Sprocket de placa A de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00162974
No. Fabricante 200A12
Precio662.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00162974
No. Fabricante 200A12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio662.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200A12 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    12
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    1.3890 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.830 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.66 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.8 pulg.
  • Ancho de diente
    1.389 pulg.
  • UPC_NO
    097039312860
  • Peso
    24.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos