Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieMotocicleta
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total120 lanzamientos
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 lb
- Número de cadena y paso530 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXMC-1548-M-120P
- Peso4.44 lb
- UPC_NO716647262571
- Tipo de productoCadena de rodillo