Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., buje A, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #00162981
No. Fabricante 200A14

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
200A14 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    1.3890 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    12.4530 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2350 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1111657
  • Número de Upc del fabricante
    662289233984
  • UPC_NO
    662289233984
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    32.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo