Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes19
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio1.3890 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior16.4820 pulg.
- Diámetro de paso15.1888 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1111681
- Número de Upc del fabricante662289599417
- UPC_NO662289599417
- Catálogo del fabricante
- Peso63.00 lb