Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo11/16 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Diámetro de paso0.966 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/8 pulg.
- Ancho de diente0.11 pulg.
- UPC_NO781711156025
- Peso0.03 lb