Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes15
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.2500 a 0.5625 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso1.2020 pulg.
- Ancho de diente0.1100 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711156049
- UPC_NO781711156049
- Peso0.03 lb