Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.2500 a 0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo1.0313 pulg.
- Proyección del concentrador0.3906 pulg.
- Diámetro exterior1.4900 pulg.
- Diámetro de paso1.3610 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.5625 pulg.
- Ancho de diente0.11 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante25B17
- Número de Upc del fabricante662289118311
- UPC_NO662289118311
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.15 lb