25B19
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 19 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00163214
No. Fabricante 25B19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 19 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00163214
No. Fabricante 25B19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25B19 SPKT(OLD#K2519)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    19
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.2500 a 0.8125 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.5190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711156124
  • UPC_NO
    781711156124
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo