Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Número de dientes21
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.6250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo1-3/8 pulg.
- Proyección del concentrador33/64 pulg.
- Diámetro exterior1.8100 pulg.
- Diámetro de paso1.678 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7/8 pulg.
- Ancho de diente0.11 pulg.
- UPC_NO662289208302
- Peso0.30 lb