Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes23
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.6250 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9700 pulg.
- Diámetro de paso1.8360 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.1100 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1121391
- Número de Upc del fabricante662289258352
- UPC_NO662289258352
- Catálogo del fabricante
- Peso0.36 lb