25B32
1121458 Piñones de calibre de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 32 Dientes, 0.3750 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163286
No. Fabricante 25B32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1121458 Piñones de calibre de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 32 Dientes, 0.3750 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163286
No. Fabricante 25B32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25B32 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.3750 a 1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5156 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6900 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5510 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    25B32
  • Número de Upc del fabricante
    662289298396
  • UPC_NO
    662289298396
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo