Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes40
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.5000 a 1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.6406 pulg.
- Diámetro exterior3.3300 pulg.
- Diámetro de paso3.1870 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3750 pulg.
- Ancho de diente0.1100 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante25B40
- Número de Upc del fabricante662289278442
- UPC_NO662289278442
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.84 lb