25B45
1121482 Piñones de calibre de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 45 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163309
No. Fabricante 25B45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1121482 Piñones de calibre de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 45 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163309
No. Fabricante 25B45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25B45 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6406 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7300 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5840 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    25B45
  • Número de Upc del fabricante
    662289108473
  • UPC_NO
    662289108473
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.89 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo