35B11

Dodge
35B11

Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 11 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00163376
No. Fabricante 35B11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35B11

Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 11 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00163376
No. Fabricante 35B11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B11 SPKT 105301

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.3750 a 0.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.3130 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057924
  • UPC_NO
    782475057924
  • Peso
    0.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo