35B14
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00163400
No. Fabricante 35B14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00163400
No. Fabricante 35B14

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B14 SPKT(OLD#KSA14)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.6850 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711156360
  • UPC_NO
    781711156360
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo