35B16
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 16 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00163418
No. Fabricante 35B16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 16 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00163418
No. Fabricante 35B16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B16 SPKT(OLD#KSA16)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1-15/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.922 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • UPC_NO
    781711156407
  • Peso
    0.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo