Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes16
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.5000 a 0.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo1.4688 pulg.
- Proyección del concentrador0.5781 pulg.
- Diámetro exterior2.1000 pulg.
- Diámetro de paso1.9220 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.8750 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante35B16
- Número de Upc del fabricante662289208524
- UPC_NO662289208524
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.40 lb