Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes21
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.5000 a 1.3750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso2.5160 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711156506
- UPC_NO781711156506
- Peso0.70 lb