35B27
1121730 Piñones de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 27 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163519
No. Fabricante 35B27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1121730 Piñones de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 27 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00163519
No. Fabricante 35B27
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B27 SPKT
  • Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7031 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4300 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    35B27
  • Número de Upc del fabricante
    662289228621
  • UPC_NO
    662289228621
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo