35B30

Dodge
35B30

Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 30 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00163538
No. Fabricante 35B30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35B30

Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 30 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00163538
No. Fabricante 35B30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B30 SPKT 105008

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.832 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7930 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.581 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    105008
  • UPC_NO
    782475055739
  • Peso
    1.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo