Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes11
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.5000 a 0.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo1.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.5938 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro de paso1.7750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.8750 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante40B11
- Número de Upc del fabricante662289219100
- UPC_NO662289219100
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.31 lb