Motion
40B13
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00163725
No. Fabricante 40B13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00163725
No. Fabricante 40B13

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B13 SPKT(OLD#KSB13)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.0625 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.0890 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711156926
  • UPC_NO
    781711156926
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo