Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40B14

Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 14 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00163738
No. Fabricante 40B14

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B14 SPKT 105028

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.69 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.596 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4900 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2282 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    105028
  • UPC_NO
    782475055937
  • Peso
    0.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo