Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes34
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Diámetro exterior5.7000 pulg.
- Diámetro de paso5.4190 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante40B34
- Número de Upc del fabricante662289289295
- UPC_NO662289289295
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso3.88 lb