40B36

Dodge
40B36

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 36 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00163936
No. Fabricante 40B36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40B36

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 36 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00163936
No. Fabricante 40B36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B36 SPKT 105043

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 1.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.7296 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475056088
  • UPC_NO
    782475056088
  • Peso
    2.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo