Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes38
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso6.0550 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711680988
- UPC_NO781711680988
- Peso4.14 lb